Turbine ESSENTIAL TE 35 pour torche aspirante MIG
Type | Turbine aspirante pour torche MIG |
---|---|
Modèle | ESSENTIAL TE 35 |
Débit d'air | 310 m³/h |
Poids | 14.68 |
---|---|
Type | Turbine aspirante pour torche MIG |
Modèle | ESSENTIAL TE 35 |
Débit d'air | 310 m³/h |
Tension d'utilisation | 400 V |
Dimension (HxLxl) | 1000x900x1000 |
Livraison estimée 5 -20 jours