Unité aspirante mobile Kemper 60650101, Type: Système d'aspiration mobile | Débit d'air: 1100 m³/h
ProfiMaster
Voir les informations techniquesRéférences
Kemper :60650101
Rubix :2410-7098980
Détails articles : BRAS ASPIRATION 3M GAINE SOUPLE
Appareil de filtration d‘une qualité robuste, la hotte d‘aspiration pivotante et rabattable permet une rotation à 360° et garantit des déplacements particulièrement réduits au cours du soudage. Filtre à deux niveaux. "Marche/Arrêt" automatique (en option). Bras d'aspiration jusqu'à 4 m.
Points forts
Détection de champs rotatifs.
Applications
Pour des utilisations occasionnelles à fréquentes. Convient également au Chrome-nickel-acier. Quantités de poussières/fumées faibles à moyennes.
Informations techniques
Attributs
| Type | système d'aspiration mobile |
|---|---|
| Débit d'air | 1100 m³/h |
| Tension d'utilisation | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 757,19 € HT
/ unité
4 508,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
