Unité aspirante mobile Plymovent 0000111452, Type: Fume Filter
Unité d'aspiration mobile MobileGo Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Plymovent :0000111452
Rubix :4989-3026437





Résumé technique
| Type | fume filter |
|---|---|
| Modèle | mobilego plus |
| Débit d'air | 850 m³/h |
Documents
Détails articles : MOBILE GO PLUS BRAS 2M MOBILEGOPLUS/2M (215)
Extracteur mobile de fumées, compact et puissant, adapté aux activités occasionnelles de soudage de l’acier et de l’acier inoxydable. Avec bras d'extraction métallique KUA et surface filtrante de 26 m2. Idéal pour les postes de travail flexibles.
Informations techniques
Attributs
| Type | fume filter |
|---|---|
| Modèle | mobilego plus |
| Débit d'air | 850 m³/h |
| Tension d'utilisation | 230 V |
| Longueur | 725 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Largeur | 730 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 235,88 € HT
/ unité
2 683,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours