Unité aspirante mobile Air Liquide Welding W000377937, Type: UNITE MOBILE FILTRANTE MECANIQUE | Modèle: MOBIFILTER 1600M | Débit d'air: 1600 m³/h
MOBIFILTER 1600M - 400 V/3Ph -50 Hz
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Air Liquide Welding :W000377937
Rubix :0160-7132706
EAN :3457140418061

Résumé technique
| Type | unite mobile filtrante mecanique |
|---|---|
| Modèle | mobifilter 1600m |
| Débit d'air | 1600 m³/h |
Documents
Détails articles : UNITE MOBILE MOBIFILTER 1600M 3 PHASES
Unité mobile avec filtre mécanique à cassette, surface filtrante 35 m² Ei >99,9% (EN 60335-2-69 Classe M)- Moteur 1,5 Kw - Sortie d'air verticale arrière - Kit d'asservissement à l'arc par capteur magnétique fourni de base.
Bras non inclu
Informations techniques
Attributs
| Type | unite mobile filtrante mecanique |
|---|---|
| Modèle | mobifilter 1600m |
| Débit d'air | 1600 m³/h |
| Tension d'utilisation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 625,80 € HT
/ unité
5 550,96 € TTC
Dont DEEE : 3 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours