Unité aspirante mobile Air Liquide Welding W000377938, Type: Filtre mobi 1600m 230v | Débit d'air: 1600 m³/h
MOBIFILTER 1600M 230V 1PH 50HZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Air Liquide Welding :W000377938
Rubix :0160-7101159
EAN :3457140418085
Documents
Détails articles : FILTRE MOBI 1600M 230V
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre mobi 1600m 230v |
|---|---|
| Débit d'air | 1600 m³/h |
| Tension d'utilisation | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 163,08 € HT
/ unité
4 995,70 € TTC
Dont DEEE : 3 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
