Unité aspirante mobile Saf-Fro W000341032, Type: Bras d'aspiration | Modèle: Mobifilter | Débit d'air: 1400 m³/h
Bras aspirant POLYARTICULATED
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000341032
Rubix :0160-7072692
EAN :3457140517573
Documents
Détails articles : BRAS FILTRE MOBIL 3M EX-S94001310
Le bras POLYARTICULATED est le leader dans son domaine et est recommandé pour l’extraction des fumées de soudage de tous types dans les environnements industriels. Ce bras est la combinaison de bras intérieurs et extérieurs en tube d’aluminium lisse reliés par notre articulation centrale unique. Il peut être placé facilement dans une position fixe. Vous pouvez positionner la hotte rotative dans n’importe quelle direction pour capter les fumées.
Points forts
- Excellente maniabilité.
- Structure porteuse en tube aluminium Ø 160 mm, avec flexible antistatique.
- Articulation médiane des bras réglable en externe.
- Pivot de rotation du bras par roulement à bille.
- Buse métallique Ø 300 mm, amovible avec grille de protection.
- Registre de réglage et poignée de manoeuvre circulaire.
Applications
Particulièrement adaptés aux zones de travail petites et moyennes. Ce bras complète les unités mobiles filtrantes mécaniques type MOBIFILTER 1600M et MECAZUR 1.8M, l'unité mobile filtrante à décolmatage type MOBIFILTRE 1.2D et l'unité mobile filtrante électrostatique type FILTRE 1.3E.
Informations techniques
Attributs
| Type | bras d'aspiration |
|---|---|
| Modèle | mobifilter |
| Débit d'air | 1400 m³/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 425,58 € HT
/ unité
1 710,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours

