Masque facial jetable Moldex 249501, Classe : FFP2 | Soupape : Oui

MASQUE ANTIPOUSSIERE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Moldex :249501
Rubix :5693-6026012
Fabricant :249501
EAN :4019444005485
MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP2D 2495 ONE STRAP+VENTEX+JT NASAL UE20

Résumé technique

Classeffp2
Soupapeoui
Typenon pliable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP2D 2495 ONE STRAP+VENTEX+JT NASAL UE20


Le masque FFP2 Smart Solo® Moldex assure une protection contre les particules solides et liquides non volatiles. Il se distingue par une mise en place rapide et un confort adapté aux usages professionnels.

Caractéristiques :
Le masque FFP2 Smart Solo® Moldex intègre une têtière réglable qui facilite l'ajustement et permet une mise en place rapide, même avec des gants. La bride tissée élastique assure ensuite un maintien agréable.La conception ActivForm® s’adapte automatiquement à la forme de la tête et assure un contact confortable sans barrette nasale métallique, tandis qu’un joint en mousse souple améliore le confort au niveau du nez. La soupape Ventex® limite la chaleur et l’humidité, et la couche intérieure douce contribue également au confort pendant le port. La maille extérieure DuraMesh® aide le masque à conserver sa forme et sa tenue, y compris lorsqu’il est manipulé ou sollicité de façon répétée. Ce masque contribue à la protection contre les poussières fines et toxiques, les brouillards dont la phase liquide est l’eau ou l’huile, les aérosols et les agents biologiques appartenant aux risques de groupe 2.

Spécifications :
• Type de masque : FFP2 NR D avec soupape Ventex®
• Système de bride : bride unique à deux points avec têtière ajustable
• Conception : forme 3D ActivForm®
• Structure externe : maille DuraMesh®
• Soupape : grande ouverture Ventex®
• Matière en contact : couche interne non-tissée douce
• Joint nasal : mousse souple
• Élément d’ajustement : flexi wings et têtière
• 100% PVC-FREE

Normes :
• EN 149+A1 : répond aux exigences applicables aux demi-masques filtrants contre les particules
• Règlement (EU) 2016/425 : conforme aux exigences européennes relatives aux équipements de protection individuelle

Points forts

• Mise en place simplifiée grâce à la bride unique et à la têtière réglable
• Maintien homogène lié à la conception ActivForm® qui s’adapte aux formes du visage
• Réduction de la chaleur interne grâce à la soupape Ventex®
• Confort de port accru avec la couche interne non-tissée et le joint nasal en mousse
• Structure durable assurée par la maille DuraMesh®

Applications

Ce masque FFP2 s’utilise dans tout contexte nécessitant une protection contre les particules solides et liquides non volatiles. Il convient aux environnements industriels variés, aux ateliers de fabrication, aux postes de maintenance ou aux zones impliquant des manipulations de poussières. Il peut s’intégrer aux routines des responsables maintenance, ingénieurs méthodes, chefs d’atelier ou gestionnaires de stocks opérant dans des situations où la filtration des particules contribue à la sécurité des opérations. Les secteurs liés à la transformation, à l’assemblage ou à la logistique peuvent également y recourir lorsque la stabilité et l’ajustement du masque renforcent le confort continu.

Informations techniques


Attributs
Classeffp2
Soupapeoui
Typenon pliable
Couleurblanc
Conditionnementboîte de 20 masques (emballés dans un sachet de protection dans l’emballage).
157,60 € HT
/ 20 unités
189,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h