Masque facial jetable BLS Respiratory Protection 8006332, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
Masques jetables en format coque - SÉRIE BLS Zer0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
BLS Respiratory Protection :8006332
Rubix :H882-6183661

Documents
Détails articles : MASQUE FFP3 BLS SERIE 030
Les masques jetables BLS Zero offrent une protection respiratoire
élevée combinée à un confort exceptionnel.
Ils ont un micro-maillage de surface qui empêche le colmatage du
matériau filtrant et l’absorption de liquides, ce qui prolonge la durée
de vie de l’appareil. Excellentes performances de respirabilité (le
rapport de transmission de la vapeur d’eau de 4500 g/m²*24hrs).
élevée combinée à un confort exceptionnel.
Ils ont un micro-maillage de surface qui empêche le colmatage du
matériau filtrant et l’absorption de liquides, ce qui prolonge la durée
de vie de l’appareil. Excellentes performances de respirabilité (le
rapport de transmission de la vapeur d’eau de 4500 g/m²*24hrs).
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | boîte de 10 masques |
| Matière | multicouche non-tissé avec filtre melt-blown (couche filtrante anti-colmatage) et couche «armor» ; couche de charbon actif (selon variante) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 54,97 €
33,45 € HT
/ boite
40,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
