Masque facial jetable JSP BGZ130-000-A00, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
JSP BGZ130-000-A00 MASQUES JETABLES À VALVE FFP3 NR D BOÎTE DE 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :BGZ130-000-A00
Rubix :R412-6219815
EAN :5038428562768





Documents
Détails articles : MASQUE JETABLE COQUE FFP3 BOITE DE 10
Masque jetable moulé FFP3 (M632) - Boîte de 10Masque jetable moulé avec entourage en mousse de confort, pince nasale réglable, harnais réglable en quatre points et soupape d'expiration.
SOUPAPE D'EXHALATIONSoupape d'expiration à faible résistance pour une respiration aisée.
PONT DE NEIGE EN MOUSSE Un pont de nez moulable et une zone de mousse à 360° autour de l'intérieur assurent le confort et un ajustement plus ferme.
Sangles réglables en 4 points Sans métal, les sangles réglables en 4 points créent un ajustement ferme et adaptable.
Conforme à la norme EN 149FFP3 - Efficacité de filtration minimale de 99%.
SOUPAPE D'EXHALATIONSoupape d'expiration à faible résistance pour une respiration aisée.
PONT DE NEIGE EN MOUSSE Un pont de nez moulable et une zone de mousse à 360° autour de l'intérieur assurent le confort et un ajustement plus ferme.
Sangles réglables en 4 points Sans métal, les sangles réglables en 4 points créent un ajustement ferme et adaptable.
Conforme à la norme EN 149FFP3 - Efficacité de filtration minimale de 99%.
Points forts
| Conforme à la norme EN 149 | Pont nasal rembourré en mousse | Sangles réglables en 4 points | Soupape d'expiration
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | boîte de 10 |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,22 € HT
/ boite
26,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h