Masque facial jetable Moldex 370501, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
Masque FFP Air Seal
Voir les informations techniquesRéférences





Détails articles : MASQUE FFP3 AIR SEAL EMBALLAGE INDIVIDUEL
Les masques FFP Air Seal offrent un joint complet en mousse douce. Cela garantit un ajustement plus confortable et étanche. Le joint facial peut être lavé et désinfecté. Les masques Air Seal sont classés comme réutilisables, ce qui permet de réduire les déchets et les frais généraux. La technologie du filtre plié Moldex AirWave permet d'obtenir une grande surface filtrante pour tous les masques FFP de la série Air. Cela garantit une faible résistance respiratoire qui améliore la respiration sur une période prolongée. Une couche intérieure en matière non-tissée douce pour la peau et une bride élastique tissée garantissent un grand confort pour l'utilisateur. La conception flexible en 3D ActivForm s'adapte automatiquement à la forme du visage et aux mouvements faciaux de l'utilisateur. Par conséquent, nos masques FFP Air sont confortables, faciles à porter et ont un contact confortable permanent avec le visage sans qu'il soit nécessaire d’avoir une barrette nasale métallique. Notre structure DuraMesh maintient la forme du masque même dans les conditions les plus difficiles.
Les masques FFP Air Seal garantissent une protection efficace contre les particules. Ils sont disponibles en un niveau de protection FFP3.
Points forts
- Une protection efficace contre les particules.
- Réutilisable grâce à un joint facial lavable.
- Facile à respirer grâce à la grande surface filtrante du filtre.
Informations techniques
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | emballé individuellement ; boîte de 8 (vendu en lot de 8 selon distributeurs) |
| Matière | couches filtrantes / coque intérieure / duramesh : polypropylène, éthylène-acétate de vinyle (eva) ; joint mousse : polyoléfine ; clip : polyéthylène ; bandeau : polyester/lycra ; soupape ventex® : caoutchouc naturel |
- En stock, expédié sous 24/48h
