Masque facial jetable GISS 839959, Classe : FFP1 | Soupape : Non

Masques moules G-AIR PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :6822375
GISS :839959
Rubix :C600-6077805
EAN :3660338056154
MASQUE COQUE FFP1 BOITE DE 20 MASQUES

Résumé technique

Classeffp1
Soupapenon
Typenon pliable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE COQUE FFP1 BOITE DE 20 MASQUES


Les masques moulés G-AIR PLUS de la marque GISS sont conçus pour offrir une protection respiratoire optimale dans les environnements industriels exposés à des particules solides et liquides. Leur forme préformée assure une excellente ergonomie et un ajustement naturel au visage, sans pince-nez métallique, pour un confort durable tout au long de la journée.

Caractéristiques :
Conçus pour un usage unique, les masques G-AIR PLUS présentent une structure préformée qui épouse parfaitement les contours du visage, garantissant à la fois confort et sécurité. L'élastique de maintien est sans latex et sans agrafe, ce qui évite les irritations cutanées et permet une tolérance accrue même en cas de port prolongé. Sa longueur ajustable offre la possibilité de suspendre le masque autour du cou entre deux utilisations, un atout pratique pour les interventions intermittentes. La conception sans pince-nez métallique réduit les points de pression tout en garantissant une excellente étanchéité grâce à la forme anatomique du masque.

Spécifications :
• Usage : usage unique
• Forme : préformée (non pliable)
• Matière de la couche interne : textile doux pour le confort cutané
• Système de maintien : élastique sans latex ni agrafe
• Ajustement : élastique réglable pour port autour du cou
• Conformité au test de colmatage : dolomie (symbole "D")
• Couleur : blanc

Normes :
Les masques moulés G-AIR PLUS sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Ils sont certifiés selon la norme EN 149, qui spécifie les exigences en matière de performance pour les demi-masques filtrants de protection contre les particules. Tous les modèles sont testés selon l’essai de colmatage à la dolomie (symbole "D"), garantissant leur performance en conditions de travail poussiéreuses.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Forme préformée pour un ajustement ergonomique sans pince-nez métallique
• Élastique sans latex ni agrafe pour un confort cutané optimal
• Ajustement personnalisé avec port autour du cou possible
• Doublure intérieure douce et agréable au toucher
• Testés à la dolomie pour une performance durable en milieux poussiéreux

Applications

Ces masques de protection sont adaptés à de nombreux environnements industriels nécessitant une protection respiratoire contre les poussières, fumées et particules en suspension. Ils conviennent parfaitement aux secteurs tels que la cimenterie, le BTP, la menuiserie, l'ébénisterie, la maintenance, le nettoyage industriel, la métallurgie, la soudure ou encore le traitement des déchets.

Informations techniques


Attributs
Classeffp1
Soupapenon
Typenon pliable
Couleurblanc
Conditionnementboîte de 20 unités
28,77 € HT
/ boite
34,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Classe

Soupape