Antichute 3M 3101261, Type : Ligne de vie rétractable Quick Connect – toile | Longueur : 1.8 m

Lignes de vie autorétractables Nano-Lok™ 3M™ DBI-SALA®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :3101261
Rubix :0520-6172697
Fabricant :7100220251
EAN :00648250178942
MOUSQUETON SIMPLE SRL NANO-LOK L1.95 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE

Résumé technique

Typeligne de vie rétractable quick connect – toile
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOUSQUETON SIMPLE SRL NANO-LOK L1.95 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE


Associez une conception légère à la durabilité et à la fonctionnalité de qualité industrielle, avec la ligne de vie personnelle autorétractable 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, 3101261. Elle est conçue en plaçant le confort et la sécurité au plus haut niveau de priorité afin de vous protéger lors des travaux en hauteur. Notre ligne de vie à simple brin de 1,8 m est légère, mais riche en fonctionnalités. Son design extrêmement compact est pratiquement imperceptible dans votre dos, ce qui en fait un remplacement idéal de longe qui ne vous gêne pas. Le système de freinage à activation intelligente du Nano-Lok permet une garde antichute aussi faible que 1,2 m (4 pi), vous offrant une protection renforcée à faible hauteur, avec une AAF (Average Arrest Force) de 400 daN et une MAF (Maximum Arrest Force) de 600 daN. La tension constante de la ligne de vie contribue également à réduire les traînements, les accrochages et les chutes par trébuchement, et le système de connexion rapide léger réduit le temps de connexion et de déconnexion jusqu’à 60 %. Elle est équipée d’un crochet de ferraillage en aluminium, d’un connecteur rapide pour la fixation au harnais, et la ligne de vie est fabriquée en fibre Dyneema® de 19 mm (3/4") et en sangle polyester. La housse durable en caoutchouc nitrile de l’absorbeur d’énergie est conçue pour durer 4 fois plus longtemps que les versions précédentes, et la taille réduite de l’absorbeur la rend plus conviviale.

Points forts

Ligne de vie personnelle autorétractable à simple brin, extrêmement compacte et légère, conçue pour les travaux en hauteur ; le système de freinage à activation intelligente offre une garde antichute aussi faible que 1,2 m (4 pi), soit jusqu’à 4 m (13 pi) de moins que les longes ; le système de connexion rapide léger réduit le temps de connexion et de déconnexion jusqu’à 60 % ; la housse durable en caoutchouc nitrile de l’absorbeur d’énergie est conçue pour durer 4 fois plus longtemps que la version précédente ; la taille réduite de l’absorbeur d’énergie est plus conviviale et plus pratique que la version précédente ; ligne de vie en fibre Dyneema® de 19 mm (3/4") et sangle polyester ; AAF (Average Arrest Force) 400 daN & MAF (Maximum Arrest Force) 600 daN ; capacité de 140 kg ; équipée de 3M™ Connected Safety ID (CSID), une étiquette RFID préprogrammée qui facilite le suivi et la gestion des équipements à l’aide du système 3M™ Inspection and Asset Management System (système disponible par abonnement) ; boîtier thermoplastique robuste et résistant aux chocs ; équipée de 3M™ Connected Safety ID (CSID), une étiquette RFID préprogrammée qui facilite le suivi et la gestion des équipements à l’aide du système 3M™ Inspection and Asset Management System (système disponible par abonnement) ; absorbeur d’énergie externe haute capacité et indicateur d’impact

Applications

Nettoyage, démolition, électricité

Informations techniques


Attributs
Typeligne de vie rétractable quick connect – toile
Longueur1,8 m
436,71 € HT
/ unité
524,05 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours