Antichute Neofeu NEO060, Type : EAGLE EDGE® Antichute à rappel automatique 6m

EAGLE EDGE® Antichute à rappel automatique

Voir les informations techniques

Références

Neofeu :NEO060
Rubix :3730-6243245
EAN :3760256360033
EAGLE EDGE ANTICHUT RAPPEL AUTOM 6M

Résumé technique

Typeeagle edge® antichute à rappel automatique 6m

Détails articles : EAGLE EDGE ANTICHUT RAPPEL AUTOM 6M


EAGLE ED\GE® est un antichute à sangle rétractable de 6 m avec double cliquets pour un blocage instantané en cas de chute. Il intègre un absorbeur d’énergie, et convient aux usages horizontaux et verticaux jusqu’à 140 kg. Léger et compact, il allie sécurité et confort.

Informations techniques


Attributs
Typeeagle edge® antichute à rappel automatique 6m
401,00 HT
/ unité
481,20 TTC