Antichute 3M 3400951, Type : Ligne auto-rétractable | Longueur : 15 m
Lignes de vie auto-rétractables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400951
Rubix :0520-6172744
Fabricant :7100313925
EAN :3660570033975

Détails articles : MOUSQUETON 15 M INOX CARTER ALU L15.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la ligne de vie auto-rétractable scellés contre l’exposition à l’environnement ; système de secours d’urgence disponible sur certains modèles ; construction durable ; système fiable de dissipation d’énergie pour la protection antichute ; système de verrouillage à action rapide avec détection de vitesse ; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de vie auto-rétractable vers les chantiers ; mousqueton orientable autobloquant avec indicateur de chute ; boucle pivotante pour la connexion à l’ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de ligne et types de matériaux ; conception anti-ratchet : reste verrouillée sur les ancrages rigides et non rigides de ligne de vie horizontale ; indice de protection contre les fuites IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La ligne de vie auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ présente un concept breveté qui isole des composants, tels que le ressort moteur et le frein, des éléments étrangers tels que la graisse, l’humidité et la saleté. Elle intègre également une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction, limitant les effets d’une ligne de vie libérée sur le SRL et l’équipement environnant. La ligne de vie auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’une classification IP-69K pour la protection contre la pénétration de poussière, les températures élevées et l’eau à haute pression, pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de vie sont disponibles en tant que ligne de vie auto-rétractable, ligne de vie auto-rétractable de récupération et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne auto-rétractable |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 576,64 € HT
/ unité
4 291,97 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours