Antichute 3M 3400997, Type : 3m dbi-sala antichute Sealed-Blok acier inoxydable RSQ 40m 3400997 | Longueur : 40 m
Lignes de connexion auto-rétractables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400997
Rubix :2771-6292883
Fabricant :7100313914

Résumé technique
| Type | 3m dbi-sala antichute sealed-blok acier inoxydable rsq 40m 3400997 |
|---|
Détails articles : LIGNE DE VIE RETRACTABLE3M DBI-SALA SEALED-BLOK RSQ, CABLE
Les composants critiques de la longe de sauvetage auto-rétractable sont scellés contre les influences environnementales ; système de sauvetage disponible pour les situations d’urgence sur certains modèles ; construction robuste ; système fiable à dissipation d’énergie pour la protection antichute ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la longe de sauvetage auto-rétractable vers les sites d’intervention ; mousqueton pivotant à verrouillage automatique avec indicateur de chute ; boucle pivotante pour connexion d’ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de câble et types de matériaux ; conception anti-ratchet : reste verrouillé sur les ancrages de longe de sauvetage horizontaux rigides et non rigides ; indice de protection contre les fuites IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La ligne de connexion auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des éléments externes tels que la graisse, l’humidité et la saleté des composants tels que le ressort moteur et le frein. Elle dispose également d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi les effets d’une longe de sauvetage détachée sur le SRL et l’équipement environnant. La ligne de connexion auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ possède une classification IP-69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces longes de sauvetage sont disponibles en version longe de sauvetage auto-rétractable, longe de sauvetage de récupération auto-rétractable et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | 3m dbi-sala antichute sealed-blok acier inoxydable rsq 40m 3400997 |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 835,33 € HT
/ unité
4 602,40 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours