Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES205SRS, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 30.9 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :ES205SRS
Rubix :0302-1376870
EAN :3413520935627





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER ES205SRS SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier |
| Largeur | 30,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 30,9 mm |
| Lubrifiant | graisse standard |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,72 € HT
/ unité
23,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours