Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES204G2, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 21.4 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :ES204G2
Rubix :0302-1019511
EAN :3413529503391
ROULEMENT PALIER ES 204 G2 EX 1220.20ECG SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER ES 204 G2 EX 1220.20ECG SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matièreacier
Largeur21,4 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6650 N
28,96 € HT
/ unité
34,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.