Harnais de sécurité 3M 1161644, Taille : XL | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais d'antichute standard 3M™ PROTECTA® E200
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1161644
Rubix :0520-6173020
Fabricant :7100207447
EAN :3660570052280
Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE TXL
Harnais universel de style veste avec longes horizontales. Pour une utilisation avec harnais complet et point d'ancrage. Les jambières horizontales comportent des points d'accrochage articulés qui permettent aux parties supérieure et inférieure du corps de se tordre, offrant une plus grande liberté de mouvement. Positionnement d'anneau en D : dos et avant. Normes : EN361. Poids : 1,62 kg.
Points forts
Le point d'accrochage sternal bien placé vous permet de rester équilibré et centré.
Applications
Pour le secteur automobile, la construction, l'industrie générale, la fabrication générale, la métallurgie, l'extraction minière, le transport.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | xl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,16 € HT
/ unité
290,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours