Harnais de sécurité 3M 7100316768, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100316768
Rubix :2771-6220519
Fabricant :7100316768
EAN :3660570057896
HARNAIS ANTICHUTE XE50 T2 EXOFIT DBI-SALA
video-play-icon.png

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taille2

Documents

Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE XE50 T2 EXOFIT DBI-SALA


Ce harnais antichute 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 est une solution premium conçue pour offrir confort et sécurité aux professionnels travaillant en hauteur. Avec des boucles automatiques et des dispositifs de réglage innovants, ce harnais assure un ajustement rapide, une utilisation intuitive et une protection optimale en milieu industriel.

Caractéristiques:
Ce harnais ExoFit™ XE50 associe une conception ergonomique à des matériaux robustes pour répondre aux exigences des utilisateurs. Il dispose de points d'attache antichute à l'avant (sternal) et à l'arrière (dorsal) avec des anneaux en acier zingué. Les boucles automatiques des jambes et de la poitrine permettent une fixation rapide et sécurisée, tandis que le dispositif revolver facilite le réglage du buste. Le harnais est également équipé de sangles en polyester de 45 mm, de témoins de chute et de porte-connecteurs de longe repositionnables.

Spécifications:
• Type de produit : harnais antichute
• Points d'attache : anneaux en D (dorsal et sternal)
• Boucles : acier zingué et aluminium
• Sangles : polyester 45 mm
• Capacité en poids : jusqu'à 140 kg
• Poids net : 1,7 kg
• Tailles : T1, T2 et T3
• Compatibilité : enrouleurs antichute et équipements associés
• Couleur : gris
• Boucle à cliquet en acier/aluminium
• Témoins de chute frontal et dorsal
• 2 porte-connecteurs de longe à réinitialisation automatique/repositionnables
• Doté de l'étiquette RFID
• Sangles anti-traumatisme en suspension
• Quincaillerie en acier

Normes:
Ce harnais est conforme à la norme CE EN 361 : 2002 pour les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Il répond également aux exigences UKCA, garantissant une utilisation en toute sécurité dans différents environnements de travail.

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

• Confort optimisé : sangles ergonomiques et dispositifs de réglage pour un ajustement parfait.
• Protection avancée : témoins de chute et points d'attache robustes.
• Facilité d'utilisation : boucles automatiques et accessoires intégrés pour une installation rapide.
• Polyvalence : adapté à diverses applications industrielles.
• Durabilité : matériaux résistants pour une utilisation prolongée.
• Le tunnel pSRL intégré vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et facilement les enrouleurs à rappel automatique personnels.
• Sangles de suspension antitraumatisme avec une conception discrète.
• Identifiant de sécurité connecté (RFID) 3M™ intégré pour une gestion simplifiée des inventaires, des inspections et des registres.

Applications

• Escalade
• Construction
• Fabrication générale
• Industrie générale
• Transport

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taille2
220,81 € HT
/ unité
264,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille