Harnais de sécurité Petzl C073EA01, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais NEWTON EASYFIT EUR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Petzl :C073EA01
Rubix :5544-6191488
EAN :3342540835535
HARNAIS NEWTON EASYFIT EUROPE T1

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taille1
Type de bouclesautomatique

Documents

Détails articles : HARNAIS NEWTON EASYFIT EUROPE T1


Ce harnais est la solution idéale pour les professionnels qui recherchent une protection fiable et un confort optimal lors de travaux en hauteur. Il se distingue par sa conception innovante qui permet un enfilage rapide et intuitif, tout en offrant un maintien sécurisé et amélioré. Conçu pour les environnements exigeants, il combine légèreté et fonctionnalité, facilitant l'accès aux outils et aux équipements indispensables.

Caractéristiques
Ce harnais NEWTON EASYFIT EUR se distingue par son ergonomie et son confort, tout en étant rapide à enfiler. Doté de bretelles en mousse et de boucles FAST LT sur les cuisses, il peut être mis en place facilement depuis le sol, sans perdre les réglages. Sa conception légère et respirante inclut deux poches zippées pour le rangement de petits outils. L'accès aux outils est facilité par des porte-matériel et des passants pour pochette TOOLBAG.

Spécifications
- Tailles disponibles : 0, 1 et 2
- Point d'attache sternal : connexion du système d’arrêt des chutes
- Point d'attache dorsal métallique : connexion du système d’arrêt des chutes
- Bretelles en mousse, écartées du tour de cou équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK
- Possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout.
- Matière(s) : polyamide, polyester, aluminium
- Deux poches avec fermeture zippée de chaque côté du harnais pour ranger du petit matériel et des effets personnels
- Mousses de tours de cuisse amovibles
- Zone transparente pour identifier facilement et rapidement le travailleur
- Deux porte-matériel et deux passants pour pochette porte-outils TOOLBAG facilitant l'accès aux outils

Normes
Ce harnais NEWTON EASYFIT EUR est certifié CE EN 361, EAC, UKCA, JSFAD.

Instructions d’utilisation
1. Enfiler ce harnais pieds au sol en utilisant les boucles FAST LT sur les tours de cuisse.
2. Utiliser la boucle FAST LT PLUS sternale pour ouvrir et fermer ce harnais rapidement et simplement.
3. Ajuster les bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage facile et rapide.

Informations sur la marque
Petzl est une marque reconnue pour la qualité et l'innovation de ses produits d'équipement pour la progression dans les environnements périlleux. Avec une expérience de plusieurs décennies, Petzl s'engage à fournir des solutions fiables et pratiques pour faciliter et sécuriser les activités en plein air.

Points forts

- Conception ergonomique et légère
- Confort optimal avec construction légère et respirante
- Rapidité de mise en place et facilité d'utilisation

Applications

Ce harnais de sécurité est parfaitement adapté aux professionnels travaillant en hauteur et nécessitant une protection fiable.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taille1
Type de bouclesautomatique
146,69 € HT
/ unité
176,03 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille