Harnais de sécurité GISS 886563, Taille : S/L | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais antichuteG-fall 7

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886563
Rubix :C600-6185203
EAN :3660338399909
HARNAIS G FALL 7 TAILLE S-L CUISSARDS ET BOUCLES AUTO

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Tailles/l
Type de bouclesautomatique

Documents

Détails articles : HARNAIS G FALL 7 TAILLE S-L CUISSARDS ET BOUCLES AUTO


Norme : EN361:2002
Harnais avec boucles automatiques. Points d'accrochage : 1 Dé dorsal & 1 Dé sternal pour accrochage antichute. Adaptabilité : Sangle sternale, épaules et cuisses ajustables. Testé pour une utilisation pour une personne jusqu'à 140 kg. Matières des sangles : Polyester / Matières des boucles et Dés : Acier.
AVANTAGES
Les sangles des épaules sont équipées de boucles de réglage. Les sangles des cuissards et la sangle sternale sont équipées de boucles automatiques. Doté d'une étiquette d'identification protégée.
Ergonomie : Sangles élastiques en partie haute pour plus de confort et réduction de la fatigue de l'utilisateur. Poids unitaire : 1,52 kg.

Points forts

Renforts extrêmement confortables sur cuisses

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Tailles/l
Type de bouclesautomatique
131,22 € HT
/ unité
157,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille