Harnais de sécurité 3M 1161615, Taille : S | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais d'antichute standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :1161615
Rubix :0520-6173049
Fabricant :7100207418
HARNAIS ANTICHUTE TS

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Tailles
Type de bouclesautomatique

Documents

Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE TS


Ce harnais antichute standard 3M™ Protecta® E200 (référence 1161616) est conçu pour garantir une sécurité optimale lors des travaux en hauteur. Ce harnais polyvalent associe confort et performance pour répondre aux exigences des environnements les plus exigeants. Que ce soit dans la construction, l’industrie ou le transport, ce produit est un choix fiable pour les professionnels.

Caractéristiques:
Doté d’un design ergonomique, ce harnais inclut deux points d’accrochage en acier zingué, situés au dos et à la poitrine, assurant un équilibre optimal et une stabilité accrue. Ses boucles automatiques permettent un ajustement rapide et sécurisé, réduisant le temps nécessaire pour s’équiper. Les sangles en polyester de 45 mm, résistantes et flexibles, garantissent une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus exigeants. Les indicateurs de chute intégrés facilitent l’inspection régulière, renforçant ainsi la sécurité et prolongeant la durée de vie du harnais.

Spécifications:
• Type de boucles : automatiques
• Points d’accrochage : dorsal et sternal
• Matériau des sangles : polyester 45 mm
• Capacité maximale : 140 kg
• Longueur totale : 310 mm
• Tailles disponibles : S, M/L, XL
• Poids : 1,42 kg
• Température de fonctionnement : -35 °C à +57 °C
• Compatibilité : dispositifs de flottaison personnel Secumar (non inclus)
• Réglages : torse et jambes
• Point antichute dorsal : grand point d'accrochage – acier – zingué, peinture thermolaquée noire
• Point antichute sternal : point d'accrochage standard – acier – zingué, peinture thermolaquée noire

Normes:
Certifié conforme à la norme CE EN 361, ce harnais répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité antichute.

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

• Protection maximale : points d’accrochage bien placés pour une stabilité optimale.
• Confort durable : boucles automatiques pour un ajustement simple et rapide.
• Inspection facilitée : indicateurs de chute pour une maintenance proactive.
• Polyvalence : compatible avec divers accessoires de sécurité.

Applications

Idéal pour les travaux en hauteur, ce harnais est recommandé pour des secteurs tels que la construction, l’industrie, les mines et le transport. Il garantit une protection fiable lors des montées sur échelles verticales ou dans d’autres contextes nécessitant une sécurité accrue.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Tailles
Type de bouclesautomatique
118,76 HT
/ unité
142,51 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille