Electrode - Métaux d'apports Spartex 884441, Diamètre: 2.5 mm

Electrodes Alu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :884441
Rubix :C600-8209610
EAN :3660338378546
ELECTRODE ALU DIM 2.5X350 / ETUI 18EE

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Conditionnement0,14 kg
NormeAWS A5.3 : E4043 DIN 1732 : EL-AISI5

Documents

Détails articles : ELECTRODE ALU DIM 2.5X350 / ETUI 18EE


Electrode aluminium avec 5% silicium pour l’assemblage et la réparation de pièces en aluminium ou alliages d’aluminium (AISi, AICuSiMn, AISiMg, AIZnMg…)
Assemblages hétérogènes de l’aluminium avec alliages d’aluminium.
Applications : alliages de fonderie, blocs moteurs, culasses, cuves, citernes, conteneurs, bennes de camion, industrie maritime et chimique.

Applications

Alliages de fonderie, blocs moteurs, culasses, cuves, citernes, conteneurs, bennes de
camion, industrie maritime et chimique

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Conditionnement0,14 kg
NormeAWS A5.3 : E4043 DIN 1732 : EL-AISI5
39,57 € HT
/ étui
47,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre