Electrode - Métaux d'apports Lincoln Electric S12K016RSX00, Diamètre: 1.2 mm

SUPRAMIG HD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lincoln Electric :S12K016RSX00
Rubix :0160-8221155
FIL SUPRAMIG HD B300
brand logo

Résumé technique

Diamètre1,2 mm
Conditionnement16 kg
NormeAWS A5.18 : ER70S-6, EN ISO 14341-A : G42 3 C1 3SI1 / G46 4 M21 3SI1

Documents

Détails articles : FIL SUPRAMIG HD B300


Le fil plein cuivré SUPRAMIG® HD de Lincoln Electric est conçu pour le soudage MIG/MAG (GMAW) des aciers de construction. Il se distingue par ses excellentes performances quant au taux de dépôt, à la fiabilité et à la régularité de dévidage, et à la finition sans retouche.

Caractéristiques :
Le SUPRAMIG® HD offre une excellente stabilité de l'arc avec très peu de projections, garantissant des soudures propres et homogènes. Grâce à ses îlots de silicates auto-détachables, le nettoyage après soudage est réduit au minimum. Il permet également une très bonne pénétration en passe de racine et une meilleure résistance à la fatigue des assemblages soudés.

Spécifications :
- Analyse chimique typique du fil : C 0.08 %, Mn 1.40 %, Si 0.85 %
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Avec gaz M21 (Ar + 15-25 % CO₂) :
- Limite élastique : 480 MPa
- Résistance à la rupture : 570 MPa
- Allongement : 28 %
- Résilience ISO-V à -30°C : 120 J
- Avec gaz C1 (100 % CO₂) :
- Limite élastique : 440 MPa
- Résistance à la rupture : 550 MPa
- Allongement : 29 %
- Résilience ISO-V à -30°C : 70 J, à -40°C : 95 J

Normes :
Ce fil SUPRAMIG® HD est conforme à la norme EN ISO 14341-A, spécifiant les exigences relatives aux fils pleins pour le soudage des aciers non alliés et faiblement alliés. Il est homologué en France par Bureau Veritas (BV), organisme certifiant la conformité aux normes de sécurité et de qualité dans divers secteurs industriels et marqué CE (Conformité Européenne), garantissant le respect des exigences essentielles de sécurité et de performance pour le marché européen.

Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.

Points forts

- Excellentes caractéristiques de dévidage ;
- Arc stable avec très peu de projections, limitant le gaspillage de matériau ;
- Îlots de silicates auto-détachables pour un nettoyage facilité ;
- Pénétration en passe de racine profonde et meilleure résistance à la fatigue.

Applications

Le SUPRAMIG® HD est idéal pour de nombreuses applications industrielles. Il est couramment utilisé dans les constructions générales, la fabrication lourde et les infrastructures, où sa fiabilité et sa performance sont essentielles. Il trouve également sa place dans l'industrie automobile, notamment pour l'assemblage et la réparation de structures métalliques. Son efficacité en
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,2 mm
Conditionnement16 kg
NormeAWS A5.18 : ER70S-6, EN ISO 14341-A : G42 3 C1 3SI1 / G46 4 M21 3SI1
114,72 HT
/ 16 kilos
137,66 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre