Electrode - Métaux d'apports Lincoln Electric 588691-1, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Electrode rutile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :588691-1
Rubix :0332-8218030
EAN :5945700004383



Documents
Détails articles : ELECTRODE PANTAFIX 2.50X350XCBOH PRIX DE L'ETUI
Electrode rutile d’usage général en toutes positions.
ELECTRODE PANTAFIX 2.50X350XCBOH
- Arc doux idéal pour souder des assemblages présentant un jeu important.
- Excellents résultats en tuyauterie et en constructions métalliques.
- Très bonnes caractéristiques d’amorçage et de réamorçage.
- Peut être utilisée avec des générateurs à faible tension à vide (42V).
- Excellente compacité (très bons résultats radiographiques)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2,8 kg |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 145 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,93 € HT
/ étui
49,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h