Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 11497, Diamètre: 4 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Rutile Acier E6013 FOX OHV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :11497
Rubix :2399-3026747
EAN :4038588114976

Documents
Détails articles : ELECT_FOX OHV 4,0X350 /ETUI CARTON
Electrode à enrobage rutilo-cellulosique pour aciers avec une limite d’élasticité jusqu’à 380 MPa. Bonne soudabilité en toutes positions, y compris en verticale descendante. Idéale pour les petits transformateurs, très bonnes caractéristiques opérationnelles, enrobage flexible, adaptée pour les soudures de pointage. Classification AWS/EN : E6013 / E 38 0 RC 1 1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 5,2 kg |
| Norme | E6013 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,03 € HT
/ 5,2 kilos
132,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
