Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Rubix-FR HVY2LDB, Largeur : 138 mm | Longueur : 162 mm | Hauteur : 289 mm
Distributeur Cleanse Heavy
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rubix-FR :HVY2LDB
Rubix :D650-6237884
Fabricant :HVY2LDB

Documents
Détails articles : BONS PLANS ETE, OFFERT DISTRIBUTEUR SALISSURE FORTE
Gamme unique de distributeurs professionnels à cartouche scellée de 1 litre, 2 litres, 3,25 litres et 4 litres qui répondent aux besoins précis de aux besoins précis de tous les environnements de travail et de tout établissement public.
Points forts
Pour une utilisation exclusive avec les produits de soins cutanés SC Johnson Professional afin de créer des programmes de protection de la peau et d'hygiène des mains sur mesure.
Applications
Industrie en général, industries agro-alimentaires, restauration, soins de santé, tout lieu de travail et établissement public.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 138 mm |
|---|---|
| Hauteur | 289 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 162 mm |
| Matière | 67% tencel modal, 29% polyamide recyclé, 4% élasthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,02 € HT
/ unité
0,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
