Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Spartex 886160, Largeur : 155 mm | Longueur : 220 mm | Hauteur : 125 mm
Distributeur de savon liquide/SHA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886160
Rubix :Z600-6183471
EAN :3660338396212

Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR SAVON/SHA 1L MANUEL ABS BLANC PAS POUR GHA
Distributeur manuel de savon/SHA 1L avec fixation murale par platine. Visserie en inox fournie. Fenêtre de niveau pour anticiper le remplissage. Verrouillage par serrure à clé. Distribution par pression sur la pompe.
Pour tous types de savons liquides. Ne convient pas aux savons microbilles ou gels hydroalcooliques (convient aux solutions hydroalcooliques).
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 155 mm |
|---|---|
| Hauteur | 125 mm |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,66 € HT
/ unité
30,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
