Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Tork 206540, Largeur : 100 mm | Longueur : 38 mm | Hauteur : 68 mm

Tork Kit de fixation magnétique pour distributeur de papier W4

Voir les informations techniques

Références

Tork :206540
Rubix :2103-6200143
Fabricant :206540
EAN :7322540451764
KIT AIMANT POUR DISTRIBUTEUR CARTON DE 10 KITS DE 2

Résumé technique

Largeur100 mm
Hauteur68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT AIMANT POUR DISTRIBUTEUR CARTON DE 10 KITS DE 2


Caractéristiques :
Tork Kit de fixation magnétique pour distributeur W4 :
Installez votre distributeur pour papiers et chiffons pliés Tork grâce au kit de fixation magnétique Tork, puissant et polyvalent. Privilégiez la performance : les deux aimants sont faciles à installer sur les surfaces métalliques lisses et sont spécifiquement conçus pour s'adapter aux distributeurs Tork. Le montage ne requiert ni effort ni perçage, préservant ainsi les surfaces. Ce kit réduit le temps d'entretien, puisque le distributeur s'enlève et se replace facilement lors du nettoyage.
Spécifications :
• Matériau: Métal.
• Compatible avec les consommables Tork W4.
Certifications :
FSC MIX Credit | SA-COC-008266 |
EU Ecolabel | SE/004/001 |
Food contact approved certified by a third party | 62207 U 24

Points forts

• Système résistant et polyvalent
• Fixation facile sur les surfaces métalliques lisses
• Pas de perçage ni de vis
• Le distributeur s'enlève et se replace facilement
• Compatible avec le distributeur pour papiers et chiffons pliés Tork

Applications

Installez facilement un distributeur sur des surfaces métalliques grâce à ce kit de fixation magnétique.

Informations techniques


Attributs
Largeur100 mm
Hauteur68 mm
Couleurnoir
Longueur38 mm
2 490,00 € HT
/ 10 cartons
2 988,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.