Rubix-FR
Filtres
Catégories
protection - sécurité - hygiène (12)
fixation et montage (3)
soudage (3)
outillage & métrologie (2)
pneumatique et fluiditique (1)
1Marque
rubix-fr
(21)
14 produit(s) avec 21 référence(s) :
Primaire d'adhérence Rubix-FR 1358214, Contenance: 310 ml | Couleur: Noir
- rubix-fr :1358214
- rubix :K100-8153672
- ean :4002872011050
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:310 ml
25,56 € HT
/ unité
Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Rubix-FR HVY2LDB, Largeur : 138 mm | Longueur : 162 mm | Hauteur : 289 mm
- rubix-fr :HVY2LDB
- rubix :D650-6237884
- fabricant :HVY2LDB
- En stock, expédié sous 24/48h
- Largeur:138 mm
- Hauteur:289 mm
0,02 € HT
/ unité
Filtre hydraulique - Element filtrant Rubix-FR 163844
- rubix-fr :163844
- rubix :97E1-2643848
- fabricant :163844
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:groupe de remplissage mobile
- Finesse du filtre:10 µm
853,49 € HT
/ unité
Gilet froid et intempéries Rubix-FR 4932480100, Taille : S | Couleur : Gris | Matière principale : Élasthanne
- rubix-fr :4932480100
- rubix :M982-6209529
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Couleur:gris
- Taille:s
- Matière principale:élasthanne
466,88 € HT
/ unité
Armoire de sécurité Rubix-FR EOF711L1MY23, Hauteur : 720 mm | Largeur : 1090 mm | Profondeur : 520 mm
- rubix-fr :EOF711L1MY23
- rubix :I748-7353969
- fabricant :EOF711L1MY23
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Hauteur:720 mm
- Largeur:1090 mm
2 442,26 € HT
/ unité
Métal d'apport fil MIG/MAG Rubix-FR 860199-1, Type: G3Si1 | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg
- rubix-fr :860199-1
- rubix :Z600-3027095
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:1 mm
- Conditionnement:15 kg
30,00 € HT
/ 15 kilos
Colles et adhésifs liquides Rubix-FR 265673, Contenance: 310 ml
- rubix-fr :265673
- rubix :K100-8161225
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:310 ml
27,68 € HT
/ unité
Chaussures de sécurité mixtes Rubix-FR 292-46, EU Pointure : 46 | Couleur : Rouge | Tige : Basse
- rubix-fr :292-46
- rubix :1349-6072606
- Livraison habituellement sous (25) jours
- EU Pointure:46
- Tige:basse
- Couleur:rouge
74,96 € HT
/ paire
Chaussures de sécurité mixtes Rubix-FR 292-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Rouge | Tige : Basse
- rubix-fr :292-40
- rubix :1349-6072600
- Livraison habituellement sous (25) jours
- EU Pointure:40
- Tige:basse
- Couleur:rouge
74,96 € HT
/ paire
Conteneurs à déchets - Sac Rubix-FR BIGBAG'R
- rubix-fr :BIGBAG'R
- rubix :Y204-6220305
- En stock, expédié sous 24/48h
54,10 € HT
/ unité
Perceuse-visseuse Rubix-FR BDF446RFJ
- rubix-fr :BDF446RFJ
- rubix :D200-5216757
- fabricant :BDF446RFJ EDF
- Livraison habituellement sous (37) jours
- Sans fil:oui
741,26 € HT
/ unité
Perceuse-visseuse Rubix-FR BHP446RFJ
- rubix-fr :BHP446RFJ
- rubix :D200-5218521
- fabricant :BHP446RFJ EDF
- Livraison habituellement sous (37) jours
- Sans fil:oui
2 166,28 € HT
/ unité
Conteneur Rubix-FR ECOLOGICBOX
- rubix-fr :ECOLOGICBOX
- rubix :Y204-6233814
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
67,85 € HT
/ unité
Écran facial complet Rubix-FR PARE-VISAGE-10, Revêtement des verres : Anti-buée | Teinte oculaires : Incolore
- rubix-fr :PARE-VISAGE-10
- rubix :1768-6182780
- fabricant :PARE-VISAGE-10
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Teinte oculaires:incolore
- Revêtement des verres:anti-buée
49,00 € HT
/ 10 unités












