Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Loctite 7850, Largeur : 0 mm | Longueur : 0 mm | Hauteur : 0 mm
Support mural pour 7850 en 3 L
Voir les informations techniquesRéférences
Loctite :7850
Rubix :0166-8056965
Fabricant :495079

Détails articles : SUPPORT MURAL 7850X3L
Distributeur mural pour crème nettoyante Loctite SF 7850 en 3 l.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 0 mm |
|---|---|
| Hauteur | 0 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 0 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,33 € HT
/ unité
88,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours