Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Deb Skin Care (SC Johnson) APP10ML4

POMPE UNIVERSELLE TOUS BIDONS

Voir les informations techniques

Références

Deb Skin Care (SC Johnson) :APP10ML4
Rubix :0486-6091102
EAN :5010424017817
POMPE POUR BIDON DE 4,5L/5L/15L (UE 4)

Détails articles : POMPE POUR BIDON DE 4,5L/5L/15L (UE 4)


Pompe pour bidons de 4,5L, de 5L et 15L. Pompe universelle par sachet de 4.

Applications

Industrie lourde. Industrie générale & légère. Office / Commercial / Loisirs. Restauration collective. Agro-alimentaire (Production / Transformation). Construction. Maintenance et réparation automobile.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
66,69 HT
/ sachet
80,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.