Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Deb Skin Care (SC Johnson) WHB1LDS, Largeur : 115 mm | Longueur : 130 mm | Hauteur : 230.3 mm
Distributeur blanc 1L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deb Skin Care (SC Johnson) :WHB1LDS
Rubix :0486-6091105
EAN :5010424021517

Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR MANUEL BLANC CAPACITE 1L
Une gamme unique de distributeurs 1 L, pour cartouches produits scellées, répondant aux différents besoins de tous les environnements sanitaires ou espaces douches.
Les distributeurs s’utilisent exclusivement avec nos cartouches mousses, lotions et gels douche.
Les distributeurs s’utilisent exclusivement avec nos cartouches mousses, lotions et gels douche.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 115 mm |
|---|---|
| Hauteur | 230,3 mm |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,90 € HT
/ 15 unités
893,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
