Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) LTW4LTR, Conditionnement : 4 Cartouches | Capacité : 4 l
Estesol® Lotion 4L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deb Skin Care (SC Johnson) :LTW4LTR
Rubix :0486-6084393
EAN :5010424019354
Documents
Détails articles : LOTION LAVANTE MAINS ESTESOL ECOLABEL CARTOUCHE 4L
Légèrement parfumée - adaptée pour les hommes et les femmes et sans odeur persistante. Contient un mélange de tensioactifs doux et efficaces – formule hypoallergénique adaptée pour un usage fréquent pour enlever les salissures légères et les impuretés. Contient de la Glycérine - aide à améliorer l'hydratation de la peau et prévenir le dessèchement, laissant la peau lisse et ferme après utilisation
Certifié Ecolabel
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 4 cartouches |
|---|---|
| Capacité | 4 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,32 € HT
/ unité
48,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
