Distributeur pour produit nettoyant pour la peau SC Johnson Professional PRO1LDS

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

SC Johnson Professional :PRO1LDS
Rubix :0486-6228583
EAN :5010424160766
DISTRIBUTEUR PROTECTION 1L DITRIBUTEUR MANUEL PROTECTION

Détails articles : DISTRIBUTEUR PROTECTION 1L DITRIBUTEUR MANUEL PROTECTION


Crème de protection cutanée avant-travail spécifique à double action conçue pour un usage professionnel pour défendre la peau contre les salissures fortes adhérentes et à base d’huile. Facilite le nettoyage de la peau. Légèrement parfumée.

Points forts

Forme une couche de protection physique robuste et très résistante sur la peau, qui empêche les substances de pénétrer profondément dans la peau. Un mélange d’agents tensioactifs incorporé dans la couche de protection est activé par un rinçage préalable des mains à l’eau claire et élimine l’essentiel de la saleté. Ainsi, un simple produit nettoyant suffira à éliminer les résidus d’impuretés. Contient de la glycérine, agent hydratant qui prévient la sècheresse cutanée et laisse une sensation de douceur sur la peau après utilisation. Certifié ECARF : produit adapté aux peaux sensibles.

Applications

Salissures & saletés courantes. Laques, vernis & enduits. Salissures en industrie légère. Irritants méchaniques (ex. : laine de verre, laine de roche). Contaminants à base d’huile. Huiles, graisses et lubrifiants synthétiques et à base de pétrole. Goudron, noir de carbone, bitume, poussière métallique et graphite.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Promotion
Au lieu de 40,11 €
29,90 € HT
/ unité
35,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.