Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Deb Skin Care (SC Johnson) ULT2LDPSTH, Largeur : 145 mm | Longueur : 163 mm | Hauteur : 290 mm
Distributeurs salissures spécifiques 2L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deb Skin Care (SC Johnson) :ULT2LDPSTH
Rubix :K328-6127756
EAN :5010424022026

Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR LAVAGE SPECIFIQUE POMPE ORANGE - CAPACITE 2L
Les distributeurs s’utilisent exclusivement avec nos cartouches produits afin de créer des programmes d‘hygiène cutanée spécifiques à chaque secteur professionnel
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 145 mm |
|---|---|
| Hauteur | 290 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 163 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,20 € HT
/ unité
90,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
