Distributeur pour produit nettoyant pour la peau SC Johnson Professional HVY4LDB, Largeur : 175 mm | Hauteur : 345 mm
Distributeur lavage salissures fortes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SC Johnson Professional :HVY4LDB
Rubix :0486-6214062

Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR LAVAGE SALISSURES FORTES 4L
Code couleur - Identification visuelle facile permettant de favoriser une utilisation correcte du produit et l’observance des utilisateurs.Appareils garantis - Les distributeurs sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste et sont soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme. Ils sont garantis dans des conditions normales d’utilisation.Boutons protégés par la technologie Biocote® - La technologie BioCote® est injectée dans le plastique des boutons poussoirs, premier point de contact, lors de la fabrication des distributeurs. Elle offre une protection antimicrobienne à vie afin de stopper la prolifération bactérienne d’un large spectre de bactéries et moisissures. La technologie Biocote® est certifiée par HACCP International.Larges boutons poussoirs - Permettant une pression légère de la main ou du coude. Convient aux zones où l’hygiène est sensible.La juste dose - Les distributeurs délivrent la juste dose de produit ce qui permet une utilisation contrôlée et d’éviter le gaspillage.Système de fermeture unique - Permet d’éviter l’ouverture non autorisée des distributeurs, le vol et la contamination produit.Fenêtre de visualisation - Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.Facilité de remplacement des cartouches - Les distributeurs sont conçus pour s’utiliser exclusivement avec nos cartouches produits. Leur remplacement s’effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d’entretien.Cartouches rétractables hygiéniques - Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l’air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.Pas de gaspillage - Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l’évacuation complète du produit et d’éviter tout gaspillage.Pompe bleue.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 175 mm |
|---|---|
| Hauteur | 345 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,48 € HT
/ unité
88,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
