Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Deb Skin Care (SC Johnson) HVY4LDRSTH, Largeur : 17.5 mm | Longueur : 16 mm | Hauteur : 35 mm
Appareil Deb Stoko Lavage Salissures Fortes 4L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deb Skin Care (SC Johnson) :HVY4LDRSTH
Rubix :K328-6134758
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR SALISSURE FORTE POMPE BLEUE CAPACITE 4L
Appareil manuel salissures fortes - capacité 4L.
Conditionnement : 6 Distributeurs 4L
Conditionnement : 6 Distributeurs 4L
Points forts
Simple à utiliser et à entretenir, économique et robuste. Outil de sensibilisation et de formation qui simplifie les protocoles d’hygiène des mains grâce à la mise en place de pictogrammes et d’un code couleur. Cet appareil contient du Biocote®, ions d'argent anti-bactériens afin de limiter la prolifération.
Applications
Industrie lourde. Industrie générale et légère.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 17,5 mm |
|---|---|
| Hauteur | 35 mm |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € HT
/ unité
36,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

