Distributeur pour produit nettoyant pour la peau SC Johnson Professional 27655, Largeur : 135 mm | Longueur : 135 mm | Hauteur : 330 mm
Stoko Vario® Ultra blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SC Johnson Professional :27655
Rubix :0486-6135578
EAN :4016208276556
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR STOKO VARIO BLANC
Le distributeur de savon Stoko Vario Ultra® de SC Johnson est une solution pratique et durable pour l’hygiène des mains en milieu professionnel. Il combine robustesse, facilité d’utilisation et technologie antimicrobienne avancée.
Caractéristiques :
Le Stoko Vario Ultra® est fabriqué en plastique très robuste qui lui confère une résistance remarquable aux chocs et à l’usure. Il est conçu pour accueillir des cartouches Softbox de 1 L ou 2 L, offrant ainsi une flexibilité d’utilisation selon les besoins. Il est très facile à recharger. Le dispositif peut être installé dans des zones de lavage classiques ou même dans des douches. Sa surface est traitée avec la technologie BioCote®, qui empêche le développement de bactéries, moisissures et champignons, assurant une hygiène renforcée. Son installation est polyvalente, possible par fixation murale avec vis et chevilles ou via un adhésif double face.
Spécifications :
- Nom du produit : Stoko Vario Ultra®.
- Référence : 27655.
- Marque : STOKO® (SC Johnson).
- Dimensions : 135 x 135 x 330 mm (L x P x H).
- Capacité : cartouches Softbox 1 L et 2 L.
- Matériau : polypropylène.
- Couleur : blanc.
- Technologie : BioCote® à base d’ions d’argent.
- Installation : fixation par vis ou par adhésif.
- Utilisation : douches et salles d'eau.
- Garantie à vie.
Caractéristiques :
Le Stoko Vario Ultra® est fabriqué en plastique très robuste qui lui confère une résistance remarquable aux chocs et à l’usure. Il est conçu pour accueillir des cartouches Softbox de 1 L ou 2 L, offrant ainsi une flexibilité d’utilisation selon les besoins. Il est très facile à recharger. Le dispositif peut être installé dans des zones de lavage classiques ou même dans des douches. Sa surface est traitée avec la technologie BioCote®, qui empêche le développement de bactéries, moisissures et champignons, assurant une hygiène renforcée. Son installation est polyvalente, possible par fixation murale avec vis et chevilles ou via un adhésif double face.
Spécifications :
- Nom du produit : Stoko Vario Ultra®.
- Référence : 27655.
- Marque : STOKO® (SC Johnson).
- Dimensions : 135 x 135 x 330 mm (L x P x H).
- Capacité : cartouches Softbox 1 L et 2 L.
- Matériau : polypropylène.
- Couleur : blanc.
- Technologie : BioCote® à base d’ions d’argent.
- Installation : fixation par vis ou par adhésif.
- Utilisation : douches et salles d'eau.
- Garantie à vie.
Points forts
- Protection antimicrobienne permanente grâce à la technologie BioCote®, réduisant jusqu’à 99,99 % des bactéries et champignons en 24 h.
- Conception robuste en plastique PP, résistante aux chocs et aux usages intensifs.
- Compatibilité avec deux formats de cartouches, offrant une flexibilité d’approvisionnement.
- Garantie à vie par SC Johnson, assurant une tranquillité d’esprit et un investissement sécurisé.
- Conception robuste en plastique PP, résistante aux chocs et aux usages intensifs.
- Compatibilité avec deux formats de cartouches, offrant une flexibilité d’approvisionnement.
- Garantie à vie par SC Johnson, assurant une tranquillité d’esprit et un investissement sécurisé.
Applications
Le Stoko Vario Ultra® est recommandé pour une utilisation dans les environnements industriels et automobiles où les besoins en hygiène des mains sont fréquents et essentiels. Il trouve sa place dans les ateliers de production, les usines, les garages et les zones de lavage intensif. Sa capacité à être utilisé dans les douches élargit ses applications aux vestiaires et espaces sanitaires collectifs.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 135 mm |
|---|---|
| Hauteur | 330 mm |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 135 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,09 € HT
/ unité
146,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

