Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Deb Skin Care (SC Johnson) SAN1LDSSTH
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Deb Skin Care (SC Johnson) :SAN1LDSSTH
Rubix :0486-6140085
EAN :5010424021883
Détails articles : DISTRIBUTEUR DESINFECTION CAPACITE 1L
Mousse hydroalcoolique à large spectre d’efficacité biocide, pour une désinfection hautement efficace des mains sans rinçage. Virucide : EN17430 - Bactéricide : EN1500, EN12791, EN1276, EN13727 - Levuricide : EN1650, EN13624 - Mycobactéricide : EN14348.
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Points forts
Diffusion sous forme de mousse : rapide et facide à répartir sur les mains, pas d'effet collant. Sans parfum, ni colorant. A base de 80 % d'alcool. Formule hypoallergénique. Produit certifié HACCP International : convient au secteur agro-alimentaire. Certifié ECARF : produit adapté aux peaux sensibles. Compatible avec le ports de gants en latex, vinyle et nitrile.
Applications
Mousse désinfectante qui permet de contrôler les infections et d'éliminer 99,999 % des germes et bactéries les plus courants.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 49,29 €
39,90 € HT
/ unité
47,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

