Distributeur pour produit nettoyant pour la peau SC Johnson Professional SUN1LDS, Largeur : 117 mm | Longueur : 137 mm | Hauteur : 235 mm
Distributeur 1l de lotion Sun Protect 50 PURE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SC Johnson Professional :SUN1LDS
Rubix :0486-6237966

Documents
Détails articles : SCJP DIST 1L CREME SOLAIRE BLANC
Gamme unique de distributeurs pour cartouche scellée de 1 litre, 2 litres,
3,25 litres et 4 litres répondant aux différents besoins de tous les
environnements professionnels et espaces publics.
3,25 litres et 4 litres répondant aux différents besoins de tous les
environnements professionnels et espaces publics.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 117 mm |
|---|---|
| Hauteur | 235 mm |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 137 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,97 € HT
/ unité
50,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
