Distributeur pour produit nettoyant pour la peau Rossignol 52550, Largeur : 110 mm | Longueur : 115 mm | Hauteur : 200 mm
Distributeur de savon universel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rossignol :52550
Rubix :1982-6033069
EAN :3019920525507

Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR DE SAVON 0,8L ABS BLANC
En plastique ABS.
Capacité de 0,8 L.
Dimensions : 115 x 103 x 200 mm (L x l x P).
Capacité de 0,8 L.
Dimensions : 115 x 103 x 200 mm (L x l x P).
Points forts
Accepte tous types de savons (sauf microbilles).
Son réservoir transparent avec couvercle amovible facilite le remplissage par le haut.
Pompe anti-gouttes.
Verrouillable.
Nettoyage aisé.
Son réservoir transparent avec couvercle amovible facilite le remplissage par le haut.
Pompe anti-gouttes.
Verrouillable.
Nettoyage aisé.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 110 mm |
|---|---|
| Hauteur | 200 mm |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,63 € HT
/ unité
55,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours