Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR CES205-16, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 31 mm

Diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :CES205-16
Rubix :0302-1376765
EAN :3413529578238
ROULEMENT PALIER CES205-16 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier à roulement trempé 100cr6
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER CES205-16 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur52 mm
Matièreacier à roulement trempé 100cr6
Largeur31 mm
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Fonction de relubrificationnon
Alésage1 mm
Cageacier
Epaisseur15 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
25,32 € HT
/ unité
30,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.