Roulement auto-aligneur avec bague excentrique SNR ES205-16G2, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25.4 mm | Largeur : 30.9 mm
Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :ES205-16G2
Rubix :0302-1376868
EAN :3413529579099





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier à roulement 100cr6 trempé |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER ES205-16G2 SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Matière | acier à roulement 100cr6 trempé |
| Largeur | 30,9 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Fonction de relubrification | oui |
| Alésage | 25,4 mm |
| Cage | acier |
| Epaisseur | 15 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,34 € HT
/ unité
28,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours