Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GG.SHE06-E-N
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.SHE06-E-N
Rubix :0269-1262826
Fabricant :0090577490000
EAN :4012802811346

Détails articles : FONTE GG.SHE06-E-N INA
Corps de palier à semelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,9 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 98 mm |
| Diamètre extérieur | 61,987 mm |
| Largeur | 76,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,82 € HT
/ unité
58,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
