Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 506

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 506
Rubix :0301-1020816
Fabricant :27337
EAN :7316571010250
CORPS DE PALIER FONTE SYJ 506 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur62 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 506 SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur62 mm
Matièrefonte
Hauteur82 mm
Largeur42 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Entraxe de fixation118 mm
25,60 € HT
/ unité
30,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours