Corps de palier à semelle auto-aligneur INA GG.SHE03
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.SHE03
Rubix :0269-1008086
Fabricant :0008238990000
EAN :4012802781144

Détails articles : FONTE GG.SHE03 INA
Corps de palier à semelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30,2 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Hauteur | 57 mm |
| Longueur | 63 mm |
| Diamètre extérieur | 39,989 mm |
| Largeur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,50 € HT
/ unité
37,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
