Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 507

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 507
Rubix :0301-1031216
Fabricant :27338
EAN :7316570327571
CORPS DE PALIER FONTE SYJ 507 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur72 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 507 SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur72 mm
Matièrefonte
Hauteur93 mm
Largeur46 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Entraxe de fixation129 mm
28,93 € HT
/ unité
34,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours