Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 507
Boîtier pour roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYF 507
Rubix :0301-1031211
Fabricant :27327
EAN :7316570125467

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYF 507 SKF
Les paliers à semelle courte sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Ils sont robustes, rigides et économiques, et conviennent pour la plupart des applications. Les paliers comportent des filetages pour boulons de fixation, qui permettent leur boulonnage directement à une surface d'appui.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Hauteur | 93 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur d'axe | 47,6 mm |
| Entraxe de fixation | 82,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,28 € HT
/ unité
50,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours