Corps de palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 508

Boîtier pour roulements à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 508
Rubix :0301-1031217
Fabricant :27339
EAN :7316570215076
CORPS DE PALIER FONTE SYJ 508 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 508 SKF


Les paliers à semelle sont conçus pour accueillir un roulement-insert. Les paliers en fonte sont robustes, rigides et économiques. Ils conviennent pour la plupart des applications et peuvent être boulonnés directement à une surface d'appui. Cette variante est conforme aux normes japonaises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Matièrefonte
Hauteur99 mm
Largeur49 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Entraxe de fixation136,5 mm
29,95 € HT
/ unité
35,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours